Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serra craneana Ruko bimetal HSS com dentes diferenciados

Serra craneana bimetal HSS com dentes diferenciados Ruko
HOSAW-RUKO-106043-HSS-D43

Art. 1971006672
EAN 4007140006745

Entre na sua conta para ver preços
Serra craneana Ruko bimetal HSS com dentes diferenciados

Art. 1971006672

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para materiais de tratamento fácil, os dentes diferenciados asseguram um corte mais uniforme e com menor esforço. Devido à menor vibração e desenvolvimento de calor durante o corte, obtém-se uma vida útil até três vezes mais longa.


As serras craneanas bimetálicas RUKO podem ser usadas em berbequins manuais e de colunas. Para berbequins de colunas, use apenas a alimentação manual.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequada para aço sem liga (resistência até 700 N/mm²), metais não ferrosos e leves, plásticos, gesso, painéis leves, painéis de fibra, contraplacado e processamento de madeira.

Diâmetro (Ø)

43 mm

Profundidade de perfuração

38 mm

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica