Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8
Serra craneana HSCo8 Longlife e Speed
SERRA CRAN. HSSCO8 BI-METAL D.37MM/ PG29
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Progresso da serragem extremamente rápido com esforço mínimo
Formato dos dentes recém-desenvolvido
Concentricidade elevada e precisão do curso lateral
Suporte robusto com mais passos de rosca
Funcionamento muito silencioso e de baixa vibração até uma profundidade de corte de 38 mm
Dentes de variação combinada fabricados em bimetal M42 (8% cobalto)
- Mantenha sempre a velocidade indicada Uma velocidade excessiva fazem com que os dentes fiquem rombos e, desta forma, inutilizam a serra craneana.
- Para uma utilização normal em aço e aço inox, recomendamos as nossas serras craneanas equipadas com HW.
- Não adequada para chapas metálicas finas.
Fichas Técnicas(X)
Adequada para aço, aço inox, metal fundido, cobre, bronze, alumínio e madeira, e adequada de forma limitada para plástico.
Iniciar a furação com pouca pressão. Continue a furar com pressão mínima e constante, evitando movimentos oscilantes durante a furação, respeitando sempre a tabela de velocidades e utilizando líquido de refrigeração. Ventile a serra craneana quando utilizada em madeira ou materiais de substituição de madeira.
Diâmetro (Ø) | 37 mm |
Profundidade de corte | 38 mm |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Velocidade de rotação recomendada no aço macio | 240 rpm |
Velocidade de rotação recomendada no aço para ferramentas e aço inox | 120 rpm |
Velocidade de rotação recomendada no ferro fundido | 160 rpm |
Velocidade de rotação recomendada no bronze | 315 rpm |
Velocidade de rotação recomendada no alumínio | 360 rpm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!