Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8

Serra craneana HSCo8 Longlife e Speed
SERRA CRANEANA HSSCO8 BI-METAL D.35MM
ZEBRA

Art. 0632900035
EAN 4050641552877

Entre na sua conta para ver preços
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8

Art. 0632900035
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
Aço/aço inox. Velocidade de furação extremamente rápida e longa vida útil, até mesmo em materiais de aço inox maciço

Progresso da serragem extremamente rápido com esforço mínimo


Formato dos dentes recém-desenvolvido



Concentricidade elevada e precisão do curso lateral


Suporte robusto com mais passos de rosca



Funcionamento muito silencioso e de baixa vibração até uma profundidade de corte de 38 mm


Dentes de variação combinada fabricados em bimetal M42 (8% cobalto)

Aviso
  • Mantenha sempre a velocidade indicada Uma velocidade excessiva fazem com que os dentes fiquem rombos e, desta forma, inutilizam a serra craneana.

  • Para uma utilização normal em aço e aço inox, recomendamos as nossas serras craneanas equipadas com HW.

  • Não adequada para chapas metálicas finas.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequada para aço, aço inox, metal fundido, cobre, bronze, alumínio e madeira, e adequada de forma limitada para plástico.

Instruções

Iniciar a furação com pouca pressão. Continue a furar com pressão mínima e constante, evitando movimentos oscilantes durante a furação, respeitando sempre a tabela de velocidades e utilizando líquido de refrigeração. Ventile a serra craneana quando utilizada em madeira ou materiais de substituição de madeira.

Diâmetro (Ø)

35 mm

Profundidade de corte

38 mm

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Velocidade de rotação recomendada no aço macio

250 rpm

Velocidade de rotação recomendada no aço para ferramentas e aço inox

125 rpm

Velocidade de rotação recomendada no ferro fundido

165 rpm

Velocidade de rotação recomendada no bronze

330 rpm

Velocidade de rotação recomendada no alumínio

375 rpm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador A4 para serra craneana bimetálica

ADAPTADOR A4 SERRA CRANEANA 1/2 D14-30MM

ZEBRA
Para diâmetros de 14 a 30 mm
Fixação de substituição rápida para serras craneanas bimetálicas

CENTRO SERRA CRANEANA PLUS D14-152MM

ZEBRA
Um adaptador para todos os diâmetros
x 1 Un.
Adaptador A2 para serra craneana bimetálica

ADAPTADOR A2 SER. CRANEANA 5/8 D32-152MM

ZEBRA
Para diâmetros de 32 a 152 mm
Adaptador combinado A4/A2 para serra craneana

ADAPTADOR COMBI SERRA CRANEANA A4/A2

ZEBRA
x 1 Un.
Adaptador A4 Com broca centradora

CENTRO A4 P/S.CR. DE 14 A 30MM

x 1 Un.
Óculos de proteção CEPHEUS®

OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS

CEPHEUS
Óculos de proteção leves e de adaptação fácil
x 1 Un.
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

BERBEQUIM ABS 18-COMPACT VERSAO K

MASTER M-CUBE
Aparafusadora-berbequim sem fios compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e furação moderados, desenvolvida pela Würth para satisfazer os requisitos dos profissionais