Serra craneana com broca escareadora
Serra craneana com escareador de furos D 68 mm
SERRA CRANEANA HSS P/ PAREDE OCA D.68MM
Art. 0632068
EAN 4052703962112
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
Para a instalação de caixas de derivação de parede oca
- Adapta-se a todos as brocas com bucha de 13 mm
- Alto desempenho de corte
- Corte preciso para furos redondos
- Concentricidade elevada
- Com broca escareadora removível
Aviso
Remova a broca escareadora para profundidades de corte superiores a 32 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Crie aberturas de instalação para caixas de derivação e caixas de derivação de parede oca com 68 mm de diâmetro
Diâmetro (Ø) | 68 mm |
Profundidade de perfuração | 30 mm |
Material a ser tratado | Placa de gesso cartonado, Vigas de madeira, Placas de plástico, Aglomerado, Painel lamelado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!