Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serra de esquadria e de mesa KTS 140 Combi

Combinação de serra circular de mesa e de esquadria KTS 140
SERRA CIRCULAR COMBINADA

Art. 07014350

EAN 4049557838083

Entre na sua conta para ver preços
Serra de esquadria e de mesa KTS 140 Combi

Art. 07014350
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
Serra de mesa e esquadria versátil, compacta e robusta, incluindo lâmina de serra universal pré-montada, batente paralelo, vara de empurrar, capa protetora e ferramenta de montagem

Perfeito para efetuar cortes longitudinais, transversais, em esquadria e inclinados de forma fácil, precisa e segura



Longa vida útil


Motor de indução de alta qualidade e potente para uma utilização contínua e sem manutenção.



Conversão rápida e simples


Transforma-se de serra de mesa em serra de esquadria sem ferramentas



Fixação simples e com precisão


Pontos de retenção para ângulos de inclinação e esquadria padrão



Fácil de transportar e adequado para deslocações em estaleiros de obras


Pernas amovíveis e cabos de transporte integrados



Resultados precisos


Batente da peça ajustável

Área de aplicação

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para serrar madeira e materiais semelhantes

Tensão nominal

230 V/CA

Potência de entrada

2000 W

Potência de saída

1550 W

Velocidade máx. em vazio

2850 rpm

Diâmetro máx. da serra circular

250 mm

Adequado para diâmetro de orifício

30 mm

Ângulo máx. de lapidado em V

45 Grau

Ângulo máx. de inclinação

45 Grau

Comprimento

700 mm

Largura

670 mm

Altura

750 mm

Peso da máquina

37 kg

Comprimento do cabo

2 m

Profundidade de corte x largura de corte:
Intervalo máx. de corte com 90°/90° (L x A) 140 x 68 mm
Comprimento máx. de corte com 90°/90° (L x A) 180 x 20 mm
Intervalo máx. de corte com 45°/90° (L x A) 95 x 70 mm
Comprimento máx. de corte com 45°/90° (L x A) 120 x 46 mm
Intervalo máx. de corte com 90°/45° (L x A) 70 x 95 mm
Comprimento máx. de corte com 90°/45° (L x A) 150 x 20 mm
Intervalo máx. de corte com 45°/45° (L x A) 50 x 95 mm
Profundidade máx. de corte com 90° com serra de bancada (L x A) 0–70 mm
Profundidade máx. de corte com 45° com serra de bancada (L x A) 0–32 mm
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Disco de corte madeira

DISCO EMPASTILHADO 250X3,2X30MM Z.24

Para um desempenho de corte rápido de madeira
x 1 Un.
Disco de corte especial Para metais não ferrosos

DISCO EMPASTILHADO 250X3,2X30MM Z.80 POS

The trapezoidal flat tooth ensures precise and clean cuts in non-ferrous metals
x 1 Un.
Peça de ligação universal para extração de pó

PECA DE LIGACAO UNIVERSAL

Para ferramentas elétricas