Serra plana PS 270-E
Serra plana, PS 270-E
SERRA CIRCULAR
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Velocidade de corte de acordo com a necessidade
Com o controlo eletrónico de velocidade do motor, a velocidade de corte adapta-se a materiais sensíveis à temperatura.
Fácil de transportar, incluindo quando utilizada em estaleiros de obras
Design compacto e leve
Adequada para operação contínua
Motor de acionamento com binário elevado e direcionamento otimizado do ar de refrigeração
Possibilidade de corte acima das tolerâncias
Inclinação ajustável até 48° e esquadria até 50°
Instalação rápida de serras padrão comuns
Pontos de bloqueio aos 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° e 50°
Fichas Técnicas(X)
Adequada para cortes transversais, inclinados, em esquadria e em dupla esquadria.
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Diâmetro máx. da serra circular | 216 mm |
Adequado para diâmetro de orifício | 30 mm |
Largura de corte | 270 mm |
Profundidade de corte | 60 mm |
Potência de entrada | 1550 W |
Ângulo máx. de lapidado em V | 50 Grau |
Ângulo máx. de inclinação | 48 Grau |
Direcção de rotação para o ângulo de inclinação | À esquerda |
Peso da máquina | 14 kg |
Comprimento do cabo | 2 m |
Velocidade mín./máx. em vazio | 2600-5200 rpm |
Velocidade máx. em vazio | 5200 rpm |
Comprimento | 460 mm |
Largura | 430 mm |
Altura | 560 mm |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!