Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serra sabre EFS 1100-E COMPACT

Serra sabre EFS 1100-E COMPACT
SERRA DE SABRE EFS-1100-E COMPACT

Art. 57065402

EAN 4099618297144

Entre na sua conta para ver preços
Serra sabre EFS 1100-E COMPACT

Art. 57065402
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
Compacta e potente com um motor de 1100 W e um curso da lâmina de serra de 28 mm para uma capacidade de corte eficiente e elevada
  • Peso reduzido para um fácil manuseamento

  • Baixas emissões de ruído

  • Funcionamento suave

  • Manuseamento preciso graças ao cabo macio. A forma ergonómica garante que a ferramenta é confortável na sua utilização

  • A lâmina de serra pode ser rodada em 180°

  • Transmissão protegida contra pó e salpicos de água

  • Fixação sem esforço das lâminas de serra

  • Alavanca de uma mão para substituição fácil da lâmina de serra

  • Trabalho sem esforço e confortável

  • Bloqueio em funcionamento contínuo

  • O inibidor de arranque impede o arranque involuntário após falhas de energia
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Trabalhos de demolição e desmontagem.


Ideal para serrar madeira, metal, plástico ou materiais semelhantes, como borracha dura, fibra de vidro, etc.

Tensão nominal mín./máx.

220 / 240 V

Potência de entrada

1100 W

Comprimento de curso

28 mm

Peso da máquina

4273 g

Comprimento do cabo

400 cm

Incluído na encomenda:
1 x
Folha de serra para serra sabre, metal, três estrelas, várias lâminas

FOLHA SERRA SABRE METAL MULTIBLADE 150MM

Descrição:
Comprimento: 150 mm 5 UNID
O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Folha de serra para serra sabre, metal, duas estrelas Para perfis e tubos em metal

FOLHA SERRA SABRE METAL 305 MM

Passo de dentes Vario para corte sem rebarbas e com redução de vibrações
x 1 Un.
Folha de serra para serra sabre, construção, quatro estrelas, Multiblade Longlife/ferro fundido profissional Com dentes de carboneto polidos

SERRA DE SABRE 4S 228MM LONG LIFE CONSTR

Para serrar, por exemplo, madeira que contenha metais e tubagens de ferro fundido
x 1 Un.
Folha de serra para serra sabre, madeira, três estrelas, Multiblade

FOLHA SERRA SABRE MAD. MULTIBLADE 200MM

O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
x 1 Un.
Folha de serra para serra sabre, aço inox, três estrelas Para chapas e tubos de aço inox

FOLHA SERRA SABRE INOX 117 MM

Com tira de carboneto e dentes de precisão polidos para corte de aço inox
x 1 Un.
Folha de serra para serra sabre de metal, quatro estrelas, Demolition Longlife/aço inoxidável profissional Para trabalhos de demolição

SERRA DE SABRE 4S 150MM LONG LIFE DEMOLI

Maior durabilidade e vida útil extremamente longa. Especialmente para o corte de aço inox
x 1 Un.
Folha de serra Sabre metal, três estrelas, elevada resistência

FOLHA SERRA SABRE METAL 200 MM

Ideal para aplicações de elevada resistência, como por exemplo, chapas de metal espessas e tubos
x 1 Un.
Folha de serra para serra sabre de metal, quatro estrelas, Demolition Longlife/aço inoxidável profissional Para trabalhos de demolição

SERRA DE SABRE 4S 228MM LONG LIFE DEMOLI

Maior durabilidade e vida útil extremamente longa. Especialmente para o corte de aço inox