Serra sabre SBS 1100-E
Serra sabre, SBS 1100-E
SERRA SABRE
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Serragem delicada, adequada ao tipo de material
Interruptor de aceleração
Proteção do utilizador e da máquina
Se a lâmina de serra ficar encravada, o acoplamento de segurança evita que a máquina sofra danos e que o utilizador sofra ferimentos.
As lâminas de serra podem ser trocadas rapidamente sem necessidade de ferramentas
Lâmina de serra de mudança rápida
Longa vida útil
A haste de elevação com veda ntes especiais protege a engrenagem contra o pó, aumentando a vida útil da serra.
Cortes precisos
A montagem de precisão da haste de elevação assegura que a lâmina de serra tem apenas uma pequena folga
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1100 W |
Potência de saída | 550 W |
Velocidade mín./máx. do curso em vazio | 0-3000 rpm |
Comprimento de curso | 19 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Encaixe rápido |
Peso da máquina | 3,2 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
FOLHA SERRA SABRE METAL 150 MM
![Mala para serra de sabre SBS 1100-E Mala para serra de sabre SBS 1100-E](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1062565.jpg)
CASE-EMPTY-(SBS1100-E)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades