Serra tico-tico a bateria APS 18 COMPACT M-CUBE
Serra tico-tico a bateria APS 18, COMPACT
SERRA TICO TICO APS 18V MCUBE V.ZERO
Art.
5701413000
EAN 4061975284969
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
Serra tico-tico a bateria M-CUBE precisa e potente para utilização universal em madeira
- Longa vida útil graças ao motor EC sem escovas de baixa manutenção e eficiente
- Substituições fáceis e sem ferramenta da lâmina de serra com ejeção automática
- A proteção contra poeiras fornecida otimiza a extração da serradura* e evita a projeção de aparas de madeira
- Coordenada com as lâminas de serra Würth para proporcionar um excelente desempenho de corte, especialmente em madeira
- Velocidade ajustável em cinco níveis para a respetiva aplicação
- A engrenagem automática permite iniciar o corte lentamente e aumentar a velocidade automaticamente
- Luz LED comutável, pode ser ligada ou desligada com o premir de um botão
- Oscilação ajustável em três níveis para uma aplicação flexível
- Extração de poeiras integrada: O adaptador para poeiras fornecido permite a ligação de um aspirador Würth (através do adaptador)
- Desempenho da extração de poeiras testado e otimizado em conjunto com a proteção contra poeiras
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Velocidade mín./máx. do curso em vazio | 900-2900 1/min |
Comprimento de curso | 23 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Encaixe rápido |
Profundidade máx. de corte na madeira | 135 mm |
Profundidade máx. de corte no alumínio | 20 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 2,6 kg |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 2 kg |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!