Serra tico-tico oscilante STP 150 Power-B Com punho em arco, ideal para trabalhos com condições exigentes em obra
Serra tico-tico oscilante STP 150 POWER-B
SERRA TICO-TICO STP 150 POWER-B
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Incrivelmente potente
O potente motor com proteção contra sobrecargas e grandes reservas de energia permite que a ferramenta seja utilizada em traves duras e espessas.
Incrivelmente robusta
O pé de apoio extremamente resistente a deformações resiste às condições mais difíceis.
Manuseamento seguro
As superfícies macias em redor do punho ergonómico asseguram uma aderência segura e um elevado conforto de utilização.
Facilidade de utilização
Não são necessárias ferramentas adicionais para trocar a lâmina da serra.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 780 W |
Velocidade mín./máx. do curso em vazio | 500-3100 rpm |
Número de fases de curso pendular | 4 UNID |
Comprimento de curso | 26 mm |
Profundidade máx. de corte na madeira | 150 mm |
Profundidade máx. de corte no aço | 10 mm |
Profundidade máx. de corte no alumínio | 20 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Encaixe rápido |
Peso da máquina | 2,7 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
FOLHA SERRA TICO-T .MULTIBLADE METAL75MM
FOLHA SERRA TICO-TICO MULTIBLADE HCS90MM
FOLHA SERRA TICO-T. MULTIBLADE UNV.105MM
CASE-EMPTY-MASTER90/15
SP-SPLINTERINGPROTECTOR
SP-SUCTIONNOZZLE
CASEINRT-HNDTL-(STP150-EXACT)
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.