Serra tico-tico oscilante STP 150 Power-B
SERRA TICO TICO STP 150B
Art. 57067032
EAN 4056807231969
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Incrivelmente potente
O potente motor com proteção contra sobrecargas e grandes reservas de energia permite que a ferramenta seja utilizada em traves duras e espessas.
Incrivelmente robusta
O pé de apoio extremamente resistente a deformações resiste às condições mais difíceis.
Manuseamento seguro
As superfícies macias em redor do punho ergonómico asseguram uma aderência segura e um elevado conforto de utilização.
Facilidade de utilização
Não são necessárias ferramentas adicionais para trocar a lâmina da serra.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 780 W |
Velocidade mín./máx. do curso em vazio | 500-3100 rpm |
Número de fases de curso pendular | 4 UNID |
Comprimento de curso | 26 mm |
Profundidade máx. de corte na madeira | 150 mm |
Profundidade máx. de corte no aço | 10 mm |
Profundidade máx. de corte no alumínio | 20 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Encaixe rápido |
Peso da máquina | 2,7 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Funções | Sistema de mudança rápida de lâmina de serra |
SP-INSERT-PIECE
FOLHA SERRA TICO-T .MULTIBLADE METAL75MM
FOLHA SERRA TICO-TICO MULTIBLADE HCS90MM
FOLHA SERRA TICO-T. MULTIBLADE UNV.105MM
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
SP-SUCTIONNOZZLE
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: