Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serra tico-tico oscilante STP 150 Power-S

Serra tico-tico oscilante STP 150 POWER-S
SERRA TICO-TICO STP 150 POWER-S

Art. 57067022

EAN 4056807231921

Entre na sua conta para ver preços
Serra tico-tico oscilante STP 150 Power-S

Art. 57067022
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
Com punho cilíndrico, ideal para trabalhos com condições exigentes em obra

Incrivelmente potente


O potente motor com proteção contra sobrecargas e grandes reservas de energia permite que a ferramenta seja utilizada em traves duras e espessas.



Incrivelmente robusta


O pé de apoio extremamente resistente a deformações resiste às condições mais difíceis.



Manuseamento seguro


As superfícies macias em redor do punho ergonómico asseguram uma aderência segura e um elevado conforto de utilização.



Facilidade de utilização


Não são necessárias ferramentas adicionais para trocar a lâmina da serra.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

780 W

Velocidade mín./máx. do curso em vazio

500-3100 rpm

Número de fases de curso pendular

4 UNID

Comprimento de curso

26 mm

Profundidade máx. de corte na madeira

150 mm

Profundidade máx. de corte no aço

10 mm

Profundidade máx. de corte no alumínio

20 mm

Dispositivo de fixação de ferramenta

Encaixe rápido

Peso da máquina

2,6 kg

Comprimento do cabo

4 m

Funções

Ajuste eletrónico do binário, Sistema de mudança rápida de lâmina de serra, Extrator de poeiras (acessório)

Incluído na encomenda:
1 x
Folha de serra para serra tico-tico, metal, três estrelas, várias lâminas

FOLHA SERRA TICO-T .MULTIBLADE METAL75MM

Descrição:
100 mm; 1,2-2,6 mm
O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
Quantidade: 1 x
1 x
Folha de serra para serra tico-tico, madeira, três estrelas, várias lâminas

FOLHA SERRA TICO-TICO MULTIBLADE HCS90MM

Descrição:
Espaçamento mín./máx. dos dentes: 2-3 mm; Comprimento de trabalho: 90 mm
O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
Quantidade: 1 x
1 x
Folha de serra para serra tico-tico, construção, três estrelas, várias lâminas

FOLHA SERRA TICO-T. MULTIBLADE UNV.105MM

Descrição:
132 mm; 2,4-5 mm
O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas com consumíveis
Quantidade: 1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE
1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)

Descrição: O elemento perfeito para armazenar a sua máquina Würth MASTER ou M-CUBE de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x
1 x
Serra tic. osc. p/ sap. desl. plást. STP 150 Power

BASE DESLIZANTE

Quantidade: 1 x
Sucção
1 x
Sucção

SP-SUCTIONNOZZLE

Quantidade: 1 x
Dispositivo antiaparas
1 x
Dispositivo antiaparas

SP-INSERT-PIECE

Quantidade: 1 x