Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serra tico-tico pneumática DST 380

Serra tico-tico pneumática, DST 380
SERRA PNEUMATICA DST 380
DST380

Art. 0703881

EAN 4024835586658

Entre na sua conta para ver preços
Serra tico-tico pneumática DST 380

Art. 0703881
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
Serra robusta para uma longa vida útil e aplicações exigentes na carroçaria.

Protege contra ativação acidental


Alavanca de válvula de segurança



Permite trabalhar de forma agradável


Punho em borracha



Adequada para trabalhos em altura


Lâmina de serra com rotação de 180°



Utilização flexível


Controlo de potência integrado para adaptação à respetiva aplicação



Ajuste preciso da profundidade de corte


Guia ajustável

Aviso
  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um nebulizador de óleo.

  • Racord não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para cortar alumínio, plástico, fibra de vidro (máximo de 4 mm) e chapas metálicas até 1,6 mm

Velocidade de curso em vazio

9500 rpm

Consumo de ar

170 l/min

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Diâmetro interior mín. da mangueira

9 mm

Comprimento

215 mm

Tipo de rosca x diâmetro nominal (imperial)

R 1/4 in

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador plano

LAMINA PARA SERRA DTS - 14 DENTES

Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em viaturas
x 1 Un.
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador plano

LAMINA PARA SERRA DTS - 18 DENTES

Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em viaturas
x 1 Un.
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador plano

LAMINA PARA SERRA DTS-24 DENTES 10PCS

Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em viaturas
x 1 Un.
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador plano

LAMINA PARA SERRA DTS - 32 DENTES

Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em viaturas
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lubrificador de névoa pequeno Para ferramentas pneumáticas

OLEADOR INDIVIDUAL 1/4

Para ligação direta aos dispositivos móveis com ótima dosagem.
x 1 Un.
Ligador rotativo Para ferramentas pneumáticas

DESTORCEDOR 1/4 P/TUBO AR COMPRIMIDO

x 1 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.