Serrote de fita portátil PBS 160 – AUTOMATIC
Serrote de fita portátil PBS 160 A
SERROTE DE FITA PBS 160-A
Art. 07013240
EAN 4046777727333
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Seguro e simples
Permite a realização de cortes precisos com extrema facilidade graças à possibilidade de descer automaticamente a estrutura de corte com quatro velocidades de descida ajustáveis, pois isto permite exercer sempre a pressão de contacto correta para impedir o desvio da fita de corte.
Punho ergonómico
Velocidade de corte constante, de acordo com a necessidade
O potente motor de 2000 W com sistema eletrónico constante permite uma velocidade de corte ideal, adaptada à peça de trabalho, que pode ser selecionada de acordo com o tamanho e a sensibilidade à temperatura dos materiais.
Ajuste rápido às esquadrias comuns
Batentes de ângulo fixo aos 0° e 45°
Ecológico e fácil de utilizar
Corte a seco
| Capacidade de corte de materiais redondos | |
| Capacidade de corte em esquadria | |
| Capacidade de corte retangular | |
| 0° | 150 mm |
| 45° | 100 mm |
| 0° | 150 x 150 mm |
| 45° | 100 x 100 mm |
| 0° | 160 x 140 mm |
| 45° | 120 x 100 mm |
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Para cortar aço, alumínio, cobre, latão, metal fundido, plástico e aço inox.
Este dispositivo foi desenvolvido e fabricado para corte a seco. A utilização de líquidos de refrigeração pode inviabilizar a utilização do dispositivo. Garanta o correto funcionamento da fita de corte. Caso contrário, a precisão de corte da fita de corte pode ser prejudicada. Para os primeiros dois ou três cortes, utilize uma peça de material sólido com um diâmetro de aproximadamente 40-50 mm. Inicialmente, realize os cortes apenas com pressão ligeira. Aumente lentamente a pressão de contacto. A serra de fita PBS 160-AUTOMATIC foi concebida para funcionamento em sentido horário. Ao instalar a fita de corte, certifique-se de que os dentes estão corretamente alinhados.
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |
Potência de entrada | 2000 W |
Potência de saída | 1200 W |
Comprimento x largura x altura | 1000 x 390 x 570 mm |
Velocidade mín. de rotação à carga nominal | 11000 rpm |
Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal | 11000-23000 rpm |
Peso da máquina | 35 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
CINTA SERRA PROCUT 1735X13X0,90 - 6/10
ROD STOP GROUP
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: