Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Shampoo auto 3 em 1

Champô para viaturas 3 em 1

Art. 0893012051

EAN 4062856810147

Entre na sua conta para ver preços
Shampoo auto 3 em 1

Art. 0893012051
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
Produto de limpeza para veículos com um efeito triplo: a limpeza, a melhoria do brilho e a manutenção são alcançadas num só passo.

O shampoo auto combina três propriedades numa fórmula e garante que a sujidade da estrada é decomposta eficazmente e removida delicadamente.


  • A espuma firme e densa, com um odor agradavelmente fresco, remove sem esforço a sujidade pesada de tinta, cromados, vidro, plástico, pneus, jantes e tetos de abrir

  • Durante a limpeza, é aplicada uma camada de polímero de proteção em todas as superfícies tratadas, que protege o veículo e também permite que a película de água saia automaticamente após o enxaguamento com água limpa

  • Reveste a tinta com uma película protetora permanente e não deixa manchas ou marcas de água, reduzindo consideravelmente o tempo necessário para secar o veículo com uma camurça
Aviso

Não utilizar em superfícies quentes sob luz solar direta. Proteger do gelo.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de utilização e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para todas as superfícies lisas laváveis, como pintura automóvel, cromados, borracha, vinil, plástico, etc.

Instruções

Lave a poeira grossa com água limpa. Misture 50 a 100 ml (3 a 4 tampas) com 10 litros de água quente e lave o veículo normalmente com uma esponja ou uma luva de lavagem. Por fim, enxague o veículo com água limpa. Limpe qualquer água residual com um pano de microfibras macio ou camurça.


O champô para viaturas 3 em 1 também pode ser utilizado com a pistola de espuma numa diluição de 1:5 e 1:10. O produto também pode ser aplicado usando o frasco do pulverizador.

Conteúdo

5000 ml

Peso unitário

5350,000 g

Recipiente

Bidão

Base química

Surfactantes

Cor

Azul

Densidade/condições

1,007 g/cm³ / a 20°C

Relação de mistura

1:1 - 1:10

Temperatura mín./máx. de processamento

15 a 60 °C

Validade a partir da data de produção/condições

24 meses / de 5°C a 35°C

Sem fosfatos

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de espuma

KIT EASY ESPUMA

Para utilização com produtos de limpeza Würth em viaturas de serviço, produtos de limpeza de oficinas e serviços de manutenção, assim como em conjunto com dispositivos de alta pressão ou jatos de vapor
x 1 Un.
Pulverizador de espuma Perfect

PULVERIZADOR PARA ESPUMA 1500ML

Ideal para a aplicação de espuma de limpeza em automóveis e veículos comerciais
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.