Sifão garrafa para lavatório
Sifão garrafa para lavatório
SIFAO DE COPO PP BR 1 1/4"
TOPDRAIN
Art.
0888800005
EAN 4038898049852
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
For small washbasins
- Plástico de alta qualidade, robusto e antiquebra
- Aperto seguro (manualmente) graças à porca de união robusta e fácil de utilizar
- Pré-montagem prática
- Superfícies lisas e não porosas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Polipropileno |
Cor | Branco |
Conector de rosca | 1 1/4 pol. |
Largura nominal de saída DN | DN.. 32.. |
Resistência mín./máx. à temperatura | 0 a 100 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 130 °C |
Resistente a | Produtos de limpeza doméstica |
Altura mín./máx. (H1) | 140-250 mm |
Altura 2 (H2) | 90 mm |
Comprimento (L) | 240 mm |