Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Sifão garrafa standard Cromado

Sifão garrafa standard, cromado
SIFAO DE COPO LATAO CROMADAO 1 1/4"

Art. 0888800613
EAN 4049557534671
Entre na sua conta para ver preços
Sifão garrafa standard Cromado

Art. 0888800613
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
Para lavatórios pequenos

Sistema de escoamento cromado de alta qualidade com espelho para lavatórios com profundidade de instalação reduzida


  • Adequado para ligação padrão de 1 1/4" e racord DN 32

  • O intervalo de ajuste entre 124 e 229 mm permite uma instalação precisa e fácil na vertical

  • Completo com tubo de imersão, tubo de parede e espelho correspondente

  • A pia pode ser facilmente retirada e novamente montada para limpeza
  • Informação do produto

    Fichas Técnicas(X)

    Certificados/ Documentos

     | 

     | 

    Material

    Latão

    Superfície

    Cromado

    Largura nominal DN

    DN.. 32..

    Conector de rosca

    1 1/4 pol.

    Comprimento do tubo imersor

    120 mm

    Comprimento do tubo de parede

    190 mm

    Diâmetro da roseta (exterior)

    78 mm

    Altura mín./máx. (H1)

    124-229 mm

    Altura 2 (H2)

    89 mm

    Comprimento (L)

    225 mm