Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Sifão universal

Sifão universal para lava-loiça, tubo de saída flexível
SIFAO UNIV. FLEX. P/LAVA LOICA

Art. 0888800400
EAN 4024835769303
Entre na sua conta para ver preços
Sifão universal

Art. 0888800400
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
Com tubo de saída flexível e adaptador
  • Plástico de alta qualidade, robusto e antiquebra

  • Aperto seguro (manualmente) graças à porca de união robusta e fácil de utilizar

  • Pré-montagem prática

  • Superfícies lisas e não porosas
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para lava-loiças

Material

Polipropileno

Cor

Branco

Conector de rosca

1 1/2 pol.

Largura nominal de saída DN

DN.. 50.., DN.. 40..

Design da saída

Flexível

Resistência mín./máx. à temperatura

0 a 100 °C

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

130 °C

Altura mín./máx. (H1)

180-320 mm

Altura 2 (H2)

125 mm

Comprimento mín./máx. (L)

300-560 mm

Design do adaptador da mangueira

Curvo, Reto

Resistente a

Produtos de limpeza doméstica