Silicone Neutral Perfect
Silicone neutral Perfect
SILICONE NEUTRAL BRANCO 310ML

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- O vedante de silicone não contém MEKO, pelo que é classificado como produto de baixa emissão e respeitador do ambiente e recebeu a etiqueta EMICODE EC1 Plus
- Cumpre os requisitos para vidros de janelas em conformidade com a norma DIN 18545, Parte 2, Grupo de vedantes E
- Excelente aderência a madeira, metais e muitos plásticos
- Excelente compatibilidade com a maioria dos revestimentos de pintura e vidro disponíveis no mercado
- Material de construção classe B2 em conformidade com a norma DIN 4102
- Não tem uma superfície aderente
- Elevado grau de resistência à abrasão e boas propriedades suavizantes
- Elasticidade permanente
- Tensão curta
Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.
- O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.
- A cor ligeiramente leitosa da versão transparente é uma indicação da excelente qualidade do silicone e está relacionada com a composição do mesmo
- Não é adequado para colagem ou enchimento de cavidades
- Devido ao grande número de formulações de vernizes e vidros disponíveis, realize sempre primeiro os seus próprios testes, especialmente em tintas de resina alquídica e alumínio com revestimento em pó
- Remova o excesso de produto alisador no vidro e nos caixilhos imediatamente após a aplicação para evitar manchas.
- Pode ser utilizado para a vedação entre caixilhos e vidro laminado. Não deve existir qualquer contacto direto entre o vedante e a película de vidro laminado durante o processo.
- Não é possível excluir o amarelecimento em contacto com tintas de resina alquídica branca
- Ao endurecer, exala um odor típico de silicone. Este odor deixa de ser sentido quando o processo de cura estiver concluído. Em juntas de maior dimensão, o odor semelhante a silicone poderá estar presente durante mais tempo.
- Coloração mate
- O silicone tem tendência para amarelecer em áreas escuras onde não existe exposição a raios UV
- Evite o contacto com a fita VKP
- O contacto com substâncias com plastificante como, por exemplo, butilo/betume pode causar descoloração
- As incompatibilidades dos materiais podem levar à descoloração das juntas de vedação, especialmente no caso de compostos de vedação transparentes e brancos
- A experiência mostrou que os efeitos da coloração na junta de vedação não podem ser excluídos em superfícies revestidas com tinta de resina alquídica e/ou sistemas de revestimento semelhantes. Além disso, as emissões das superfícies a vedar e as influências da atmosfera direta, tais como vapores, pó e fumo (especialmente fumo de tabaco), têm efeitos negativos na coloração da junta de vedação. Os vapores dos materiais mencionados geralmente são originários de primários, solventes, desinfetantes, produtos de limpeza e/ou tratamentos de superfície.
Cumpre os requisitos da norma DIN EN 15651 Partes 1/2/3 Vedantes para elementos de fachada/vidraças/juntas sanitárias
- Reação ao fogo: Classe E
- Estabilidade com carga: < 3 mm
- Perda de volume: < 10 %
- Aderência/expansão sob tensão prévia após imersão em água: Aprovado
- Aderência/expansão quando exposto ao calor, à água e à luz artificial: Aprovado
- Recuperação elástica: ≥ 70%
- Valor de tensão de tração para reação à tração: < 0,4 MPa
EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Realize os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de utilização e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido intencionalmente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
- Para envidraçamento e juntas de união em janelas de madeira, plástico e alumínio
- Vedação de juntas de dilatação no interior e exterior sob carga elevada, tais como, juntas de portas, paredes, pisos, tetos, peitoris e caleiras
- Pode ser utilizado para a vedação entre caixilhos e vidro laminado
- Adequado para a construção de edifícios, construção de vidro e janelas e vedação de costuras de vidro
- Pode ser utilizado no setor de saneamento
- A superfície deve ter função de sustentação de carga e estar limpo, seco e sem gordura, ferrugem e água
- Não utilize sob chuva forte
- Observe as dimensões da junta
- Preencha previamente as juntas com material de enchimento PE
- Um primário, por exemplo, com Primário para silicone, melhora a aderência para superfícies absorventes ou porosas
- Os produtos alisadores só podem ser utilizados antes do tempo de formação da película e devem ser completamente nivelados com uma ferramenta de alisamento após o uso. O excesso de produto junto à junta também devem ser imediatamente removidas; caso contrário pode ocorrer coloração.
- Consulte a ficha técnica "Notas gerais sobre a aplicação de vedantes". Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!