Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Sinal de aviso tetraédrico "Tensão elétrica perigosa" Com base magnética

Sinal aviso tetraédrico base magnética e-mobility
SINAL PERIGO TETRAEDRICO C/ BASE MAGNT.

Art. 0967933501

EAN 4099617014070

Entre na sua conta para ver preços
Sinal de aviso tetraédrico "Tensão elétrica perigosa" Com base magnética

Art. 0967933501
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
  • Em conformidade com a norma DIN EN ISO 7010 W012

  • Impresso em 3 lados (pirâmide)

  • Para montagem pelo utilizador
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para veículos elétricos e híbridos (e-mobility)

Instruções

Dobre o sinal de aviso tetraédrico e ligue os lados individuais utilizando as três fitas adesivas de dupla face.

Design

Tensão elétrica perigosa

Comprimento

150 mm

Largura

170 mm

Altura

150 mm

Material

Cartão com revestimento

Cor

Amarelo, Preto

Peso unitário

125,000 g