Sistema de aspiração a bateria ASA 18 COMPACT M-CUBE
Sistema de aspiração a bateria ASA 18 COMPACT
EXTRATOR DE PO ASA 18 COMPACT
Art. 5701407000
EAN 4061975284914
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho praticamente sem pó
Protege os interiores de sujidade por partículas finas do pó de furação.
Não é necessária aspiração externa
O aspirador já está equipado com uma função de aspiração. O dispositivo é alimentado a partir do berbequim de percussão, através dos contactos de encaixe.
Função automática de aspiração
A aspiração é automaticamente iniciada ao acionar o interruptor do berbequim de percussão e funciona durante cerca de 5 segundos após a perfuração. Isto garante que o pó de perfuração que, de outra forma, cairia para o chão ao remover o berbequim, também é aspirado.
Evita furos mais profundos que o necessário
Batente de profundidade ajustável com escala.
Área de trabalho bem iluminada
A luz LED na base também evita sombras do braço telescópico.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Adequado para diâmetro mín./máx. de broca | 4-16 mm |
Adequado para comprimento mín./máx. de broca | 100-160 mm |
Profundidade máx. de perfuração por ciclo | 85 mm |
Peso | 1,6 kg |