Sistema de placa adaptadora
Placa de adaptação para sistema
ADAPTADOR MALAS 8.4 E 4.4.
Art. 5581038000
EAN 4046777135060
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
Para ligar caixas do sistema ORSY® de dimensões básicas 8.4 e 4.4
Várias caixas de sistema ORSY® podem ser empilhadas e fixadas entre si
- Graças ao sistema de calha simples
- Fixação com elementos de união
- O mecanismo de bloqueio prende a placa de adaptação às malas do sistema 8.4
Armazenamento na bagageira
- Antiderrapante graças aos espigões anexáveis
- As placas podem ser unidas como peças de puzzle
- Podem ser armazenadas caixas de ambas as dimensões básicas (8.4 e 4.4)
Aviso
Devem ser protegidas com uma lona!
Área de aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura x profundidade x altura | 520 x 405 x 35 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!