Sistema de reciclagem VS ENVI Center 1 Para instalação atrás de portas articuladas
Sistema de reciclagem VS ENVI Centre 1
OKO CENTER 1
Art.
0683720360
EAN 4048539976911
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
- Para larguras de carcaça a partir de 400 mm (1x e 2x)
- Separação clara dos resíduos – os vários contentores permitem que os diferentes tipos de resíduos sejam armazenados separadamente
- Ótima acessibilidade graças aos contentores que oscilam automaticamente quando a porta é aberta
- A tampa levanta-se ao abrir e volta a assentar no contentor ao fechar
- Tampa com espaço de arrumação adicional, por exemplo, para guardar sacos do lixo e pequenos objetos domésticos
- A tampa atua como retenção de odores, evitando a emissão de odores desagradáveis
- Contentores de plástico de qualidade alimentar que também são adequados para armazenamento, por exemplo, de ração animal ou outros géneros alimentícios
- Os contentores são fáceis de limpar e resistentes à máquina de lavar louça até 70 °C
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para largura do armário | 400 mm |
Adequado para profundidade livre da estrutura | 350 mm |
Capacidade volumétrica | 1x18 l |
Material | Aço |
Superfície | Revestimento em pó |
Cor | Alumínio branco, semelhante a RAL 9006 |
Largura | 350 mm |
Altura | 525 mm |
Profundidade | 350 mm |
Número de recipientes | 1 |
Capacidade do recipiente | 18 l |
Material dos caixotes | Plástico |