Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Sistema de recolha seletiva

SISTEMA RECOLHA 500/500/400 2B

Art. 0683720565

EAN 4050642537392

Entre na sua conta para ver preços
Sistema de recolha seletiva

Art. 0683720565
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
Para sistema de ilhargas DWD XP

Para uma altura de ilhargas de 95 mm



Estrutura de ilhargas totalmente pré-montada


Instalação simples e sem problemas no sistema de ilhargas



Tampa amovível


Armazenamento adicional para utensílios de cozinha



Ajuste 3D


Afinação simples da folga



A pega de transporte mantém o saco na devida posição



Para paredes laterais com 16 ou 19 mm de espessura

Aviso

Tempo de entrega: aproximadamente 8 dias úteis após a receção da encomenda.


A ilharga, o conjunto de encaixe e as guias não estão incluídos no sistema de separação de lixo. Encomende em separado.

Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para largura do armário

500 mm

Altura da instalação

496 mm

Comprimento nominal

500 mm

Capacidade volumétrica

2x29 l

Material

Aço / Plástico

Superfície

Lacado

Cor

Cinzento alumínio

Material dos caixotes

Plástico