Sistema doseador, SKIN LINE
DISPENSADOR SKIN LINE
Art. 08919005
EAN 4046778217017
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
Para dispensar produtos de proteção, limpeza e cuidados da pele
Eficiente e económico
- Longa vida útil graças à caixa robusta com bomba em aço inox
- Dosagem precisa que cumpre os requisitos
- Esvazia por completo.
- Pode ser recarregado com embalagens de um ou dois litros
- Com fecho e isento de manutenção
Aplicação flexível, apoiado ou fixado na parede.
Sistema de calha prática
- Totalmente extensível
- Montagem simples e fácil graças ao sistema de calha
Prático e fácil de utilizar e recarregar.
Funcionamento e dispensação higiénicos
- Botão visível e abertura para dispensação
- Pode ser ativado com o cotovelo
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 125 mm |
Altura | 255 mm |
Comprimento | 140 mm |
Incluído na encomenda:
1
x
Chave Klapp-Fix Para abrir suportes de matrícula Klapp-Fix e Klapp-Fix Plus
CHAVE METALICA
Descrição:
Para abrir suportes de matrícula Klapp-Fix e Klapp-Fix Plus
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!