Software de diagnóstico W.EASY Box 2.0
Interface de diagnóstico W-EASY Box 2.0
W.EASY+BOX
Art. WW02000015
EAN 4058794456783
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
Interface de diagnóstico fiável e moderna para diagnóstico de veículos comerciais W.EASY
Diagnóstico simples e rápido do veículo combinado com a liberdade da comunicação sem fios
- A ligação à caixa de diagnóstico pode ser estabelecida através de USB, tecnologia Bluetooth e Wi-Fi por intermédio de uma solução de hotspot inteligente
- O anel LED multicolorido de 360 graus oferece segurança em relação ao estado de comunicação e à sequência de diagnóstico
Trabalho eficiente graças a funções inteligentes adicionais
- FlightRecorder para gravar dados em tempo real durante a condução
- As informações imediatas sobre o estado da bateria do veículo são fornecidas através de um indicador LED na parte traseira da caixa
- O anel de LED multicolorido de 360 graus fornece informações constantes sobre o estado de comunicação atual
Ampla cobertura de veículos
- Permite o diagnóstico em veículos fabricados desde 1995 até à atualidade
- Compatível com o diagnóstico automóvel WOW!
Fornecimento
W.EASY Box 2.0 (sem cabo OBD de 16 pinos)
Aviso
- Funcionalidade total do W.EASY Box 2.0 disponível apenas em conjunto com uma licença ativa do W.EASY Box 2.0 (N.º de item WW03010340).
- A imagem do produto pode diferir do âmbito da entrega real (W.EASY Box 2.0 sem cabo OBD de 16 pinos).
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
O W.EASY Box 2.0 fornece diagnósticos fiáveis em veículos a motor, semirreboques/reboques, carrinhas e autocarros.
Intervalo mín./máx. de tensão DC | 6-35 V |
Comprimento x largura x altura | 125 x 125 x 30 mm |
Peso unitário | 560,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!