Solda de estanho sem chumbo Solda eletrónica n.º 10
Solda de estanho, solda para eletrónica n.º 10
SOLDA ESTANHO S/ CHUMBO N.10 1,5MM 250GR
Art. 09871093
EAN 4045727928134
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
- Em conformidade com a RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 em conformidade com a norma DIN EN ISO 9453
- Composição do fundente de acordo com a norma DIN EN 29454.1, 1.1.2.B com aditivos de ativação orgânicos e sem halogéneos
- Temperatura de aplicação: 350–450 °C
- Ponto de fusão: 227 °C
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Soldadura eletrónica, engenharia de telecomunicações, componentes eletrónicos.
Diâmetro do fio | 1,5 mm |
Peso do conteúdo | 250 g |
Designação do material | S-Sn99Cu1 |
Norma EN | 29454-1 |
Composição Cu da soldadura de brasagem (peso-%) | 1 % |
ISO | 9453 |
Composição Sn da soldadura de brasagem (peso-%) | 99 % |
Temperatura mín./máx. de processamento | 350 a 450 °C |
Temperatura mín. de processamento | 350 °C |
Temperatura máx. de processamento | 450 °C |
Temperatura mín. de fusão | 227 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!