Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Solda eletrónica n.º 1

SOLDA N.1 1000GR. 60/40 1,0

Art. 0987112

EAN 4011231918510

Entre na sua conta para ver preços
Solda eletrónica n.º 1

Art. 0987112

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Temperatura de soldagem reduzida devido a soldadura de fluxo rápido
  • Os resíduos do fundente podem ter efeitos corrosivos

  • Fio de soldadura fraca ativa com halogéneo

Sn99.3Cu0.7 conforme a norma DIN EN ISO 9453. Fluxo conforme a norma DIN EN ISO 9454

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro do fio

1,0 mm

Peso do conteúdo

1 kg

Designação do material

S-Sn60Pb40

Norma EN

29454-1

ISO

9453

Temperatura mín./máx. de processamento

240 a 260 °C

Temperatura mín. de processamento

240 °C

Temperatura máx. de processamento

260 °C

Temperatura mín. de fusão

183 °C

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo com acabamento em algodão aveludado no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo com acabamento em algodão aveludado no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
With cotton velour finish inside.
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.