Solda eletrónica n.º 1
SOLDA N.1 250GR. 60/40 1,0
Art. 0987111
EAN 4011231918480
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Os resíduos do fundente podem ter efeitos corrosivos
- Fio de soldadura fraca ativa com halogéneo
Sn99.3Cu0.7 conforme a norma DIN EN ISO 9453. Fluxo conforme a norma DIN EN ISO 9454
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do fio | 1,0 mm |
Peso do conteúdo | 250 g |
Designação do material | S-Sn60Pb40 |
Norma EN | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Temperatura mín./máx. de processamento | 240 a 260 °C |
Temperatura mín. de processamento | 240 °C |
Temperatura máx. de processamento | 260 °C |
Temperatura mín. de fusão | 183 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!