Solda eletrónica n.º 10
Soldadura eletrónica n.º 10
SOLDA ESTANHO N. 10 1,0MM - 1 KG.
Art. 0987108
EAN 4011231918398
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
Ideal para PCB
- S-Sn60Pb40 em conformidade com a norma DIN EN ISO 9453
- Fundente em conformidade com a norma DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Temperatura de processamento: 240-260 °C
- Ponto de fusão: 183-190 °C
- Os resíduos do fundente não são corrosivos
- Temperatura de soldagem reduzida devido a fluxo rápido
- Fio de soldadura fraca ativa sem halogéneo
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do fio | 1,0 mm |
Peso do conteúdo | 1 kg |
Designação do material | S-Sn60Pb40 |
Norma EN | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Temperatura mín./máx. de processamento | 240 a 260 °C |
Temperatura mín. de processamento | 240 °C |
Temperatura máx. de processamento | 260 °C |
Temperatura mín. de fusão | 183 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!