Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Solda eletrónica n.º 10

Soldadura eletrónica n.º 10
SOLDA ESTANHO N. 10 1,5MM - 250 GR.

Art. 0987109

EAN 4011231918411

Entre na sua conta para ver preços
Solda eletrónica n.º 10

Art. 0987109
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
Ideal para PCB
  • S-Sn60Pb40 em conformidade com a norma DIN EN ISO 9453

  • Fundente em conformidade com a norma DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Temperatura de processamento: 240-260 °C

  • Ponto de fusão: 183-190 °C

  • Os resíduos do fundente não são corrosivos

  • Temperatura de soldagem reduzida devido a fluxo rápido

  • Fio de soldadura fraca ativa sem halogéneo
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro do fio

1,5 mm

Peso do conteúdo

250 g

Designação do material

S-Sn60Pb40

Norma EN

29454-1

ISO

9453

Temperatura mín./máx. de processamento

240 a 260 °C

Temperatura mín. de processamento

240 °C

Temperatura máx. de processamento

260 °C

Temperatura mín. de fusão

183 °C