Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Solda eletrónica n.º 10

Soldadura eletrónica n.º 10
SOLDA N.10 250GR. 60/40 1,0

Art. 0987107

EAN 4011231918374

Entre na sua conta para ver preços
Solda eletrónica n.º 10

Art. 0987107
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
Ideal para PCB
  • S-Sn60Pb40 em conformidade com a norma DIN EN ISO 9453

  • Fundente em conformidade com a norma DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Temperatura de processamento: 240-260 °C

  • Ponto de fusão: 183-190 °C

  • Os resíduos do fundente não são corrosivos

  • Temperatura de soldagem reduzida devido a fluxo rápido

  • Fio de soldadura fraca ativa sem halogéneo
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro do fio

1,0 mm

Peso do conteúdo

250 g

Designação do material

S-Sn60Pb40

Norma EN

29454-1

ISO

9453

Temperatura mín./máx. de processamento

240 a 260 °C

Temperatura mín. de processamento

240 °C

Temperatura máx. de processamento

260 °C

Temperatura mín. de fusão

183 °C

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.