Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Solda forte de prata sem cádmio AG 55

Soldadura de prata n.º 55
SOLDA PRATA SEM CADMIO L-AG55 500GR

Art. 09875552
EAN 4045989818693

Entre na sua conta para ver preços
Solda forte de prata sem cádmio AG 55

Art. 09875552
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
Liga de acordo com a Norma UNE-EN ISO 17672

A eliminação do Cádmio das ligas de soldadura forte significa:


  • Melhores condições de trabalho e saúde para o trabalhador.

  • Trabalhos de soldadura forte com respeito pelo ambiente.

  • Cumprimento do novo regulamento (UE) Nº 494/2011.


Graças à composição de novas ligas, continuamos a dispor de:


  • Baixo ponto de fusão, que implica uma poupança de tempo e energia para realizar a soldadura.


A quantidade e qualidade da prata, por ser um metal nobre, asseguram:


  • Excelente fluidez, permitindo que a soldadura “corra” perfeitamente para o interior dos elementos a unir.

  • Resistência mecânica muito elevada, assim como elástica, assegurando parâmetros de tracção e torção óptimos.

  • A boa resistência à corrosão garante uma protecção eficaz contra os agentes exteriores, assegurando soldaduras duradouras.


A soldadura forte revestida com desoxidante oferecem:


  • Poupança no tempo de manipulação e maior comodidade durante a soldadura.

  • O desoxidante não “salta” da vareta, mantendo uma grande flexibilidade
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Apta para uniões de aço, bronze, latão, cobre, instalações de gás natural, indústria frigorífica, etc.