Solda n.º 2
Soldadura metálica n.º 2
SOLDA N.2 1000GR. 60/40 2,0
Art. 0987122
EAN 4011231918619
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
Fluxo em conformidade com a norma DIN EN ISO 9454-1: 2121
- Pb60Sn40 em conformidade com a norma DIN EN ISO 9452
- Sem cloreto de zinco
- Temperatura de processamento: 280 °C
- Ponto de fusão: 183–235 °C
Aviso
Não se destina a ligações elétricas e alumínio
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para ferro, cobre, níquel, latão e zinco.
Diâmetro do fio | 2,0 mm |
Peso | 1000 g |
Temperatura mín./máx. de fusão | 183 a 235 °C |
Designação do material | S-Pb60Sn40 |
Temperatura mín. de fusão | 183 °C |
Temperatura máx. de fusão | 235 °C |
ISO | 9453 |