Solda suave sem chumbo Solda eletrónica n.º 10
Solda eletrónica suave n.º 10
SOLDA ESTANHO S/CHUMBO N. 10 1,0MM 250GR
Art.
09871073
EAN 4045727928127
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
- Compatível com RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 em conformidade com a norma DIN EN ISO 9453
- Composição do fluxo em conformidade com a norma DIN EN 29454.1, 1.1.2.B com aditivos de ativação orgânicos sem halogéneo
- Temperatura de processamento: 350-450°C
- Intervalo de fusão: 227°C
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Solda fina, engenharia de telecomunicações, componentes eletrónicos.
Diâmetro do fio | 1 mm |
Peso do conteúdo | 250 g |
Designação do material | S-Sn99Cu1 |
Norma EN | 29454-1 |
Composição Cu da soldadura de brasagem (peso-%) | 1 % |
ISO | 9453 |
Composição Sn da soldadura de brasagem (peso-%) | 99 % |
Temperatura mín./máx. de processamento | 350 a 450 °C |
Temperatura mín. de processamento | 350 °C |
Temperatura máx. de processamento | 450 °C |
Temperatura mín. de fusão | 227 °C |