Soldadura de montagem n.º 3
Soldadura de prata n.º 3
SOLDA ESTANHO N. 3 2,0MM - 250 GR.
Art.
0987132
EAN 4011231918701
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
- S-Sn97Cu3 em conformidade com a norma DIN EN ISO 9453
- Temperatura de processamento: 270-300°C
- Intervalo de fusão: 230-250°C
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequada para soldadura suave de tubos de cobre em instalações de água fria e quente (resistência térmica até 110°C), refrigeração e sistema de ar condicionado, sistemas de aquecimento, para trabalhos em radiadores
Diâmetro do fio | 2 mm |
Diâmetro da bobina | 44 mm |
Peso do conteúdo | 250 g |
Temperatura mín./máx. de fusão | 230 a 250 °C |
Temperatura máx. de processamento | 300 °C |
Temperatura mín. de fusão | 230 °C |
Temperatura máx. de fusão | 250 °C |
Temperatura mín. de processamento | 270 °C |
Designação do material | S-Sn97Cu3 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!