Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Soldadura de montagem n.º 3

Soldadura de prata n.º 3
SOLDA

Art. 098713
EAN 4011231918633

Entre na sua conta para ver preços
Soldadura de montagem n.º 3

Art. 098713
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
  • S-Sn97Cu3 em conformidade com a norma DIN EN ISO 9453

  • Temperatura de processamento: 270-300°C

  • Intervalo de fusão: 230-250°C
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequada para soldadura suave de tubos de cobre em instalações de água fria e quente (resistência térmica até 110°C), refrigeração e sistema de ar condicionado, sistemas de aquecimento, para trabalhos em radiadores

Diâmetro do fio

3 mm

Diâmetro da bobina

44 mm

Peso do conteúdo

250 g

Temperatura mín./máx. de fusão

230 a 250 °C

Temperatura máx. de processamento

300 °C

Temperatura mín. de fusão

230 °C

Temperatura máx. de fusão

250 °C

Temperatura mín. de processamento

270 °C

Designação do material

S-Sn97Cu3