Soldadura metálica n.º 4
Solda n.º 4
SOLDA ESTANHO N. 4 3,0MM - 250 GR.
Art.
098714
EAN 4011231918725
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
Sem fluxo
- S-Pb50Sn50 em conformidade com a norma DIN EN ISO 9453
- Temperatura de processamento: 280 °C
- Intervalo de fusão: 183-215°C
Aviso
Não pode ser utilizado para sistemas de água potável
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para aquecimento, refrigeração e sistema de ar condicionado
Diâmetro do fio | 3.0 mm |
Peso | 250 g |
Temperatura mín./máx. de fusão | 183 a 215 °C |
Designação do material | S-Pb50Sn50 |
Temperatura mín. de fusão | 183 °C |
Temperatura máx. de fusão | 215 °C |
ISO | 9453 |