Soldadura suave
Soldadura fraca com chumbo
BARRA DE SOLDA DE ESTANHO 50.
Art.
098250
EAN 4011231914239
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
Contém chumbo em conformidade com a DIN EN ISO 9453
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Designação do material | S-Pb50Sn50 |
Temperatura mín. de fusão | 185 °C |
Temperatura máx. de fusão | 216 °C |
Forma | Barra triangular |
Composição Sn da soldadura de brasagem (peso-%) | 50 % |
Sem chumbo | Não |
ISO | 9453 |
Peso do conteúdo | 5 kg |