Soldadura suave
Soldadura fraca com chumbo
BARRA DE SOLDA DE ESTANHO 60.
Art.
098236
EAN 4011231914192
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Contém chumbo em conformidade com a DIN EN ISO 9453
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Designação do material | S-Sn60Pb40 |
Temperatura mín. de fusão | 183 °C |
Temperatura máx. de fusão | 190 °C |
Forma | Barra triangular |
Composição Sn da soldadura de brasagem (peso-%) | 60 % |
Sem chumbo | Não |
ISO | 9453 |
Peso do conteúdo | 1 kg |