Soldadura suave
Soldadura fraca com chumbo
BARRA DE SOLDA DE ESTANHO 63.
Art.
098263
EAN 4011231914246
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
Contém chumbo em conformidade com a DIN EN ISO 9453
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Designação do material | S-Sn63Pb37 |
Temperatura mín. de fusão | 182 °C |
Temperatura máx. de fusão | 184 °C |
Forma | Barra triangular |
Composição Sn da soldadura de brasagem (peso-%) | 63 % |
Sem chumbo | Não |
ISO | 9453 |
Peso do conteúdo | 5 kg |