Soldadura suave
Barra de estanho sem chumbo
BARRA DE SOLDA DE ESTANHO SEM CHUMBO 92.
Art.
098211120
EAN 4046778491219
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
Sem chumbo em conformidade com a DIN EN ISO 9453
Aviso
Utilize sempre as barras de estanho em conjunto com a pasta de estanho sem chumbo
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
As áreas de aplicação possíveis:
- Construção de radiadores
- Construção de carroçaria
Designação do material | S-Sn92Cu8 |
Temperatura mín. de fusão | 230 °C |
Temperatura máx. de fusão | 350 °C |
Forma | Plano |
Composição Sn da soldadura de brasagem (peso-%) | 92 % |
Sem chumbo | Sim |
Temperatura mín. de processamento | 250 °C |
Temperatura máx. de processamento | 350 °C |
Composição Cu da soldadura de brasagem (peso-%) | 8 % |
ISO | 9453 |
Peso do conteúdo | 1 kg |