Soldadura suave
Soldadura fraca com chumbo
LOETZINN 30 EM BARRA (1KG)
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
Contém chumbo em conformidade com a DIN EN ISO 9453
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Designação do material | S-Pb70Sn30 |
Temperatura mín. de fusão | 183 °C |
Temperatura máx. de fusão | 255 °C |
Forma | Barra triangular |
Composição Sn da soldadura de brasagem (peso-%) | 30 % |
Sem chumbo | Não |
ISO | 9453 |
Peso do conteúdo | 1 kg |