Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Solvente desengordurante dielétrico

Desengordurante de alta rigidez dieléctrica
SOLVENTE DESENGORDURANTE DIELETRICO 5L

Art. 0893651115

EAN 4099618116117

Entre na sua conta para ver preços
Solvente desengordurante dielétrico

Art. 0893651115
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
Produto desengordurante com elevada rigidez dielétrica, especialmente adequado para limpeza e manutenção de quadros elétricos, material eletromecânico, etc.

Elevada rigidez dielétrica


55000 Volts.



Eficaz limpeza e remoção


Elimina rapidamente sujidades carbonizadas, poeiras, óleos, gorduras, etc.



Produto neutro


Não danifica metais como aço, aço inox, cobre, ligas leves, alumínio, titânio e vernizes de proteção, entre outros.

Aviso

Antes de voltar a ligar o equipamento elétrico, assegure-se que os contactos estão secos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Manutenção de quadros elétricos, material eletromecânico, etc.

Instruções

Pulverize as superfícies a limpar de baixo para cima. Posteriormente, conforme a caso, é conveniente limpar com papel absorvente ou pano seco e limpo. Por razões de segurança e apesar da sua rigidez dielétrica 55000 Volts, recomenda-se que os equipamentos estejam sem carga sempre que possível.

Conteúdo

5 l

Cor

Incolor

Base química

Hidrocarbonetos

Densidade

0,775 g/ml