Solvente lava peças
Solvente para peças
SOLVENTE LAVA PECAS 30L
Art. 0995230
EAN 4058794759686
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ponto de inflamabilidade superior a 55ºC (classe A3)
Mais seguro de utilizar que outros solventes facilmente inflamáveis.
Evaporação lenta
Permite fazer limpezas profundas favorecendo a penetração do produto nos depósitos de sujidade, gastando assim menos produto e tornando-se mais económico.
Alta polivalência da atividade desengordurante
Dissolve óleos minerais, gorduras, sujidades carbonizadas, etc.
Reação química neutra
Não provoca corrosão e pode ser aplicado em todo o tipo de materiais: aço, inox, ligas leves, alumínio, titânio, etc.
Incolor e com um fraco odor a solvente
Com estas indicações queremos aconselhar da melhor maneira possível com base nas nossas experiências e conhecimentos. Aconselhamos, no entanto que sejam sempre feitos testes próprios. Garantimos a conservação de qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramento no produto.
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 30 l |
Recipiente | Barril |
Cheiro/fragrância | Tipo solvente |
Cor | Incolor |
Base química | Hidrocarbonetos |