Sonda passa-fios em bobine
Sonda passa-fios nylon em bobine
SONDA PASSA-FIOS EM BOBINE
Art. 071595 14
EAN 4061975455154
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
Desenrolador com guia Ø 4 mm
- Fácil enrolar e desenrolar da sonda.
- Evita o dobrar do cabo.
- Guia em nylon branco, com um diâmetro de 4 mm, com cabo flexível e adaptador de olhal.
- Ponta com rosca M4.
- Desenrolador em plástico resistente.
- Completo com uma chave de fenda e 4 adaptadores M4 com diferentes diâmetros.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 20 m |
Diâmetro (Ø) | 4 mm |
Conector de rosca | M4 |
Material | Nylon (poliamida) |
Cor | Branco (material de base) |