Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Soprador eletrónico de ar quente LCD HLG 2300

Pistola eletrónica de ar quente HLG 2300-LCD
PISTOLA AR QUENTE HLG2003-LCD
MASTER
HLG2300-LCD

Art. 07022030
EAN 4049557591001
Entre na sua conta para ver preços
Soprador eletrónico de ar quente LCD HLG 2300

Art. 07022030
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
Dispositivo leve e prático com regulação contínua da temperatura e do fluxo de ar. Visor LCD adicional com função de memória

Visor LCD


  • As definições utilizadas com maior frequência podem ser guardadas

  • Permite uma regulação simples da temperatura e do caudal de ar; 4 predefinições guardadas


Longa vida útil


Aquecimento em cerâmica resistente com baixa sensibilidade ao impacto



Leve e ergonómico


Possibilita o trabalho durante longos períodos sem fadiga.

Área de aplicação
ProgramaTemperatura em °CQuantidade de ar em l/minAplicação
1250350Deformação de canos de plástico
2350400Plástico de vedação térmica
3450500Remoção de tinta
4550400Soldadura suave
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

2300 W

Temperatura mín./máx. do soprador

50 a 650 °C

Corrente de ar mín./máx.

150-500 l/min

Peso da máquina

0,95 kg

Comprimento do cabo

4 m

Incluído na encomenda:
1 x
Bocal redutor, 9 mm

BOCAL REDUCTOR 9MM

Quantidade: 1 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bocal de jato largo

BOCAL FENDA LARGA 50MM

x 1 Un.
Bocal refletor de soldar

BOCAL REFLECTOR DE SOLDADURA

x 1 Un.
Sapata de soldar

BOCAL DE SOLDAR