In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Exklusiv f�r Gewerbetreibende
Service-Hotline 211 989 840
Schnelle Lieferung
�ber 15000 Produkte
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,3
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf über 15.100 Produkte zugreifen
Bis zu 50% schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer
Speed-Geometrie
Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen
135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung
Geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr
Exklusive Vario-Wendel
3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm):
Exklusiv bei Würth erhältlich
Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Würth Katalog(X)
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Speziell konzipierter Bohrer für den vielfältigen Einsatz in Akku- und Handbohrmaschinen
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 3,3 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
Oberfläche | Mehrfachveredelt |
Schneidstoff | HSCo |
Spitzenwinkel | 135 Grad |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Länge | 65 mm |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Spannutlänge | 36 mm |
Selbstzentrierend | Ja |
Bohrtiefe max. (D) | 5xD |
Bohrtiefe | 16,5 mm |