Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Spray primário de enchimento

Primário de enchimento
SPRAY PRIMARIO ENCHIMENTO CINZA

Art. 0893211102

EAN 4053479194158

Entre na sua conta para ver preços
Spray primário de enchimento

Art. 0893211102
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
Proteção ativa contra a corrosão com excelentes características de enchimento em superfícies metálicas

Primário de enchimento de secagem rápida com proteção ativa anticorrosiva para um ótimo acabamento



Várias tonalidades


  • Excelente cobertura em pouco tempo com consumo mínimo

  • Ótima aplicação da tinta de acabamento


Excelentes propriedades de aderência, mesmo em conjunto com compostos vedantes à base de polímeros MS e PU



Excelente poder de enchimento


Fácil enchimento de pequenas imperfeições e marcas abrasivas



Resistente a temperaturas até 110 °C



Muito fácil de lixar



Em conformidade com COV


  • Baixo teor de solventes

  • Em conformidade com o teor máximo de COV especificado na diretiva COV (1999/13/EC)
Aviso

Após utilização, inverta a lata e pulverize até esvaziar a válvula.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Reparação pontual, reparação de viaturas acidentadas, reparação de carroçarias, trabalhos de pintura.

Instruções

A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Lixe ligeiramente as superfícies problemáticas. Agite bem a lata antes de utilizar. Aplique uma camada fina na primeira demão. Respeite o tempo de secagem. Tempo de secagem de 20 minutos, pode ser pintado após cerca de 8-12 minutos com qualquer sistema de tinta de acabamento de 1 ou 2 componentes ou tintas aquosas disponíveis no mercado.

Conteúdo

400 ml

Cor

Cinzento médio

Tempo de secagem

20 min

Concentração de VOC (CH)

742,8 g/l

Validade a partir da data de produção

60 meses

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Nylon abrasivo muito fino A

ROLO DE ESFREGAO NYLON 280

Para limpeza, desengorduramento e decapagem
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.