Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Diluente acrílico universal

Diluente acrílico para tintas PU
DILUENTE ACRILICO 5L

Art. 5866202304
EAN 4056807257532

Entre na sua conta para ver preços
Diluente acrílico universal

Art. 5866202304
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
Para diluição de tintas acrílicas de poliuretano destinadas à pintura automóvel.

Evita defeitos na pintura


Evita bolhas e casca de laranja.



Possibilidade de adaptar aos parâmetros que a pintura exija


Ajusta o brilho e permite uma diluição até 25% em função dos tipos de esmalte ou equipamentos a utilizar.



Não tem um cheiro excessivamente forte


Graças ao seu cheiro reduzido pode trabalhar-se sem provocar dores de cabeça.



Embalagem de metal


Resiste melhor que o plástico às mudanças de temperatura, evitando o aumento do volume e da pressão dentro da embalagem.



Mantém o tempo de pintura


O produto não aumenta o tempo de secagem da pintura.

Aviso

É importante cumprir as proporções de mistura para cada produto.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

5 l

Peso do conteúdo

4,5 kg

Base química

Dispersão de acrilato

Cheiro/fragrância

Característico

Cor

Transparente

Temperatura mín. de inflamação

55 °C

Densidade

0,9 g/cm³

Validade a partir da data de produção

24 meses